曜日別特売

いつでもランプtsuita 電球色

いつでもランプtsuita 電球色 - 日本防災スキームいつでもランプtsuita 電球色 - 日本防災スキームいつでもランプtsuita 電球色 - 日本防災スキームいつでもランプtsuita 電球色 - 日本防災スキームいつでもランプtsuita 電球色 - 日本防災スキームいつでもランプtsuita 電球色 - 日本防災スキームいつでもランプtsuita 電球色 - 日本防災スキーム

いつ起こるかわからない”停電”に備えて+αの安心を
見た目は普通の電球と変わりませんが、内部にバッテリーが搭載されています。
普段明かりとして、天井や壁などに取り付けて使用しているだけで自動的に充電される仕組みになっており、停電時には内部のバッテリーに切り替わり点灯し続けるハイブリッドタイプのLED電球です。
50w相当タイプは、停電後6時間ほど持続します(停電時は最大200lm)。通常時と停電時を比較すると、仕様表数値では3分の1程度の明るさですが、実際には停電時もかなり明るいです。停電中でもいつもと変わらない空間で安全に過ごすことが出来ます。
電球単体でも電球下部の側面と底面が通電部分となっており、この部分に電気を通す身体の一部(手など)で触れることで、通電されてランプを点灯させることができます。

付属品アタッチメント寸法(mm)直径60×117消費電力(W)6バッテリー容量(mAh)2600差込口E26LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)通常時:AC660、停電時:DC200点灯時間(時間)停電時:6内容量1個
注意
※リモコン式、調光式の照明器具には使用できません。(リモコンや調光機能を使用していない場合も含みます)
※同一スイッチ内に電球以外の電気製品が接続されている場合は使用できません。
※ダウンライト等、複数電球が同一スイッチで点灯する回路は、別途配線工事が必要になる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12739057-
オープン
2,850
3,135(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする