尾崎亀商店
KOVターンプラグ
アングルや金物の固定に使用できるプラグビスです。
用途
アングル・金物の固定
材質
スチール
全長(mm)
35
ドリル径(Φmm)
5~5.5
ねじ径(Φmm)
3.5
プラグ径(Φmm)
5
内容量
1ケース(100本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12739075
81603
¥
850
¥
849
¥
934
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください