サッシブラシ ヘラ付きカーブ柄
サッシの溝に収まりスミまでキレイに掃除ができる
カーブハンドルで持ちやすい
こびりついた汚れを落とすヘラ付き
ゴミを掻き出しやすい程よい柔軟性のある毛先
用途サッシや敷居の溝に溜まったゴミや汚れの掃除に便利なブラシ
材質本体:ポリプロピレン、毛:ポリプロピレン
寸法(mm)255×140×12
質量(g)30
繰り返し・詰め替え対応
内容量1本
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。※使用後はブラシを流水で良く洗い水分を落としててから保管してください。
※過度な力を加えると破損する恐れがあります十分注意して使用してください。
商品説明動画
【テニトル】さくっと商品チェック!
ブラシ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 12766226
2024-10-20
- 用途:
- ハウスクリーニング
株式会社ディーワークス 様
(サービス業)
毛の硬さは柔らかい感じで刷毛感覚で使うなら良いかなと思う。汚れ落としには向かない
1人が参考にしています