サンコー機材
防振立管バンド蝶番式(ゴム10mm厚) SK-0250 電気メッキ
SGP管用の防振補助用立バンドです。
材質
電気メッキ
寸法B(mm)
25
寸法P(mm)
20
ねじ径×長さ(mm)
M6×20
材質(ゴム)
EPDM
ゴム硬度
60
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼称
寸法D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12754570
25A
25A
34
オープン
¥
679
¥
539
アウトレット
¥
593
(税込)
当日出荷
残り2点です
12754545
15A
15A
21.7
オープン
取扱い終了
返品不可
12754554
20A
20A
27.2
オープン
取扱い終了
返品不可
12754579
32A
32A
42.7
オープン
取扱い終了
返品不可
12754588
40A
40A
48.6
オープン
取扱い終了
返品不可
12754597
50A
50A
60.5
オープン
取扱い終了
返品不可
12754606
65A
65A
76.3
オープン
取扱い終了
返品不可
12754615
80A
80A
89.1
オープン
取扱い終了
返品不可
12754624
100A
100A
114.3
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください