ゴムブッシュ(TN-1HB・T-GW型) SK-1604 天然ゴム

ゴムブッシュ(TN-1HB・T-GW型) SK-1604 天然ゴム - サンコー機材ゴムブッシュ(TN-1HB・T-GW型) SK-1604 天然ゴム - サンコー機材

軽量な天吊機器・ダクトの防振施工にご使用して頂けます。
TN-1HB型・T-GW型の組み合わせで効果的な防振対策が可能です。

材質天然ゴム寸法A(mm)26適応ボルトサイズM-10内容量1個
注意
※ゴムブッシュは耐候性のあるEPDMで、座金は溶融亜鉛メッキ製ですので屋外でも使用して頂けます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法C(mm)
呼称
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12757020T-GW512T-GW
オープン179
139
アウトレット
153(税込)
当日出荷
残り28点です
12757004TN-1HB1510TN-1HB
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする