モノタロウ

フィルター 空調ウェア ファン用

フィルター 空調ウェア ファン用 - モノタロウフィルター 空調ウェア ファン用 - モノタロウフィルター 空調ウェア ファン用 - モノタロウ
(2件のレビュー)

各メーカー空調ウェアの標準ファン(ファン枠型/外寸法85~100Φmm)に取り付け対応可能です。
剥離紙をはがして取付けます。
空調ファンの空気吸込口にパッと晴れる片面強力粘着タイプで簡単装着。
ファンガード面に強力に貼りつくので、作業中にフィルターが外れる心配がありません。
作業現場の「粉塵」「ホコリ」を防ぎ、目詰まりしにくく、ファンの故障を制御します。

用途空調ウェアのファン(ファン枠型/外寸法85~100Φmm)に取付用として材質(フィルター)ポリエステル、モダアクリル(剥離紙)ポリエチレンラミネート紙寸法F(Φmm)100素材その他内容量1セット(20枚)
注意
※本来の用途以外のご使用しないでください。
※貼り付け方がわるい場合は、作業途中にフィルターがはずれる場合がありますので、ご注意ください。
※防塵(防毒)フィルターではないので、人体に影響を及ぼす有害物質がある環境では、ご使用しないで下さい。
※難燃性フィルターですが、フィルターに火花や高温の鉄粉などがあたると穴があきますので、ご注意ください。
※フィルターが汚れたら、新しいフィルターと交換してください。ファンの空気入り口が汚れで塞がると空調効果は期待できません。
※オプションのフィルターを装着しても全ての異物の流入を完全に防ぐことはできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12767879-
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り299点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12767879
2024-08-21
用途: 草刈り、草かき
農・林・水産業

刈った草を寄せる際に長い草が空調服のファンに絡まって破損したため、これを探して購入しました。破損の心配はなくなりましたが、1日使ったフィルターの汚れにびっくりします。初めて使用しましたが屋外で農作業に空調服を使用する際には必須ですね。またリピートします。

対象商品 : 12767879
2024-07-24
用途: 草刈り作業
その他業種

汚れた場所での作業には簡単には取り付けができ、汚れたら取り替えも簡単なのでとても便利です?

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする