曜日別特売

20mm F4 Zero-D Shift

20mm F4 Zero-D Shift - LAOWA

フルサイズ一眼レフカメラ用の超広角なシフトレンズです。
ディスト-ションを極めて少なく補正し、画面の隅々までシャ-プな画像が得られます。さらに、レンズ前面を保護するための回転可能なレンズフ-ドが付属しています。レンズフ-ドは、フレアの発生を抑えるのにも有効です。
最大シフト量は、フルフレ-ムカメラで±11mm、中判カメラで±8mmです。シフト機能により簡単に遠近感による歪みを補正し、実際に目で見た際に近い視点のように建造物やインテリアをまっすぐに撮影する事ができます。

付属品レンズキャップ、リヤキャップ寸法(mm)【シフト機能】フルフレ-ム±11:中判カメラ8質量(g)約747(レンズフ-ド、フロントキャップ、リヤキャップを含まず)寸法(Φmm)95×91倍率(倍)最大:0.17羽根枚数16フィルター直径(Φmm)82焦点距離(mm)20最大寸法(mm)イメ-ジサークル:Φ65レンズ構成11群16枚(非球面レンズ2枚、EDレンズ3枚を含む)フォーカスマニュアルフォ-カス撮影距離(cm)最短:25絞りF4-F22画角94.4°内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マウント
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12766287-キャノンEF
オープン
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
12766296-ニコンF
オープン
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
12766305-ソニ-FE
オープン
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
12766314-キャノンRF
オープン
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
12766330-ニコンZ
オープン
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
12766339-ライカL
オープン
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
12766348-ペンタックスK
オープン
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
12766357-フジGFX
オープン
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする