曜日別特売

15mm F4.5R Zero-D Shift

15mm F4.5R Zero-D Shift - LAOWA

フルサイズ一眼レフカメラ用として現在最も画角の広いシフトレンズです。
ディスト-ションを極めて少なく補正し、画面の隅々までシャ-プな画像が得られます。
最大シフト量は、フルフレ-ムカメラで±11mm、中判カメラで±8mmです。シフト機能により簡単に遠近感による歪みを補正し、実際に目で見た際に近い視点のように建造物やインテリアをまっすぐに撮影する事ができます。

付属品レンズキャップ、リヤキャップ寸法(mm)【シフト機能】フルフレ-ム±11:中判カメラ8質量(g)約597(マウントにより異なります)寸法(Φmm)79×103(マウントにより異なります)羽根枚数14焦点距離(mm)15最大寸法(mm)イメ-ジサークル:Φ65レンズ構成11群17枚フォーカスマニュアルフォ-カス撮影距離(cm)最短:20絞りF4.5-F22画角110°内容量1本
全8種類を絞り込む
マウント
8種類すべて表示中
注文コード
品番
マウント
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12766366-キャノンEF
オープン
259,800
285,780(税込)
4日以内出荷
12766375-ニコンF
オープン
259,800
285,780(税込)
4日以内出荷
12766384-ソニ-FE
オープン
259,800
285,780(税込)
4日以内出荷
12766400-キャノンRF
オープン
259,800
285,780(税込)
4日以内出荷
12766409-ニコンZ
オープン
259,800
285,780(税込)
4日以内出荷
12766418-ライカL
オープン
259,800
285,780(税込)
4日以内出荷
12766427-ペンタックスK
オープン
259,800
285,780(税込)
4日以内出荷
12766436-フジGFX
オープン
259,800
285,780(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする