LAOWA
90mm F2.8 2×Ultra Macro APO
このレンズは最短撮影距離20.5cm、最大撮影倍率2倍を実現しています。
被写体を細部まで高解像度で撮影が可能ですので、小さな被写体の撮影や高倍率撮影に最適なレンズです。
付属品
レンズキャップ、リヤキャップ
質量(g)
約619(マウントにより異なります)
寸法(Φmm)
74×120(マウントにより異なります)
倍率(倍)
最大:2
フィルター直径(Φmm)
67
フォーカス
マニュアルフォ-カス
撮影距離(cm)
最短:20.5
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
焦点距離(mm)
マウント
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12766445
-
90
ソニ-FE
オープン
¥
104,900
¥
115,390
(税込)
4日以内出荷
12766454
-
90
キャノンRF
オープン
¥
104,900
¥
115,390
(税込)
4日以内出荷
12766470
-
27°
ニコンZ
オープン
¥
104,900
¥
115,390
(税込)
4日以内出荷
12766479
-
13
ライカL
オープン
¥
104,900
¥
115,390
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください