曜日別特売

2WAYファイルワゴン

2WAYファイルワゴン - TKM2WAYファイルワゴン - TKM2WAYファイルワゴン - TKM2WAYファイルワゴン - TKM2WAYファイルワゴン - TKM

平置き・傾斜どちらも使えるファイルワゴン。

用途デスクサイドやデスク下でも使えるファイルワゴン。付属品工具:六角レンチ・スパナ材質フレーム:MDF(メラミン化粧板)、棚:スチール(粉体塗装)、キャスター:PP(ストッパー2個)質量(kg)7.5高さ(mm)610奥行(mm)300間口(mm)550外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×300×610機能ストッパー付きキャスター2個、棚板平置き・傾斜組立時間20分内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1段棚:520×210×150組立人数2人内容量1台
取扱説明書:(0.9MB)
注意
※上段平置き・下段傾斜でご使用の場合はA4ファイルの収納はできません。
※メーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※沖縄を含む離島へは配送不可となっております。
※お客様都合によるキャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合は、後日「キャンセル料金」をご請求させていただく場合がございます。
※お客様ご都合により、再配送が発生した場合は別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※基本的には、法人様へのみ受け付け可能商品となりますが、納品先が個人宅様の場合、屋号が必須です。屋号がない、提示できない等ございますと配送が出来ませんのでご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文いただき、また設置場所については平らな場所に置いてください。
※組み立てサービスは対応しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12767389-ナチュラル×ブラック
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
12767398-ナチュラル×ホワイト
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする