ワイヤレスインターホン ドアホン 室内親機 & 玄関子機セット 配線工事不要

ワイヤレスインターホン ドアホン 室内親機 & 玄関子機セット 配線工事不要 - DXアンテナワイヤレスインターホン ドアホン 室内親機 & 玄関子機セット 配線工事不要 - DXアンテナワイヤレスインターホン ドアホン 室内親機 & 玄関子機セット 配線工事不要 - DXアンテナワイヤレスインターホン ドアホン 室内親機 & 玄関子機セット 配線工事不要 - DXアンテナワイヤレスインターホン ドアホン 室内親機 & 玄関子機セット 配線工事不要 - DXアンテナワイヤレスインターホン ドアホン 室内親機 & 玄関子機セット 配線工事不要 - DXアンテナワイヤレスインターホン ドアホン 室内親機 & 玄関子機セット 配線工事不要 - DXアンテナワイヤレスインターホン ドアホン 室内親機 & 玄関子機セット 配線工事不要 - DXアンテナ

ワイヤレスインターホン室内機(親)と玄関子機のセット品です
配線工事不要で設置してすぐに使用できます
通信はDECT準拠方式です
通話可能距離は見通しで最大100mです
室内機(親)はシンプル操作のため高齢者の方にも簡単に使用できます
大きく見やすい着信ランプで玄関子機からの呼び出しが一目でわかりますので着信音が聞き取りにくい高齢者でも着信が分かります
通話及び終了は、通話/終了ボタンを押すだけ
通話音は高音質でクリアで聞き取りやすい
通話時間は最大3分間
室内機(親)壁面、卓上両方の設置に対応
玄関子機は、防雨タイプで高級感のあるデザインです
電源は、室内機(親)は付属の専用ACアダプターを使用、玄関子機は単3アルカリ乾電池(市販品)2本です
10秒間の通話を1日5回行った場合で約1年使用可能
電池残量が少なくなると、室内機(親)の玄関ランプが赤色点滅してお知らせします
別売の増設用玄関子機(DWA20D)を1台、増設用の室内機(子)(DWA20R)を3台追加可能です
家庭内での多彩な呼び出し・通話が可能となり、高齢者や病気の方の自宅ライフを安心にする連絡システムが構築できます

仕様【通話可能距離】約100m(見通し)※玄関子機と増設室内機(子):約200m(見通し) 室内機(親)中継による、【増設子機の登録台数】室内機(親)のみ:室内機(子) 3台・玄関子機 2台 登録可能、【着信音】室内機(親)のみ:室内機用3種類/玄関子機用2種類 選択付属品室内機ボタンラベルシート 1枚、壁掛けスタンド(室内機用) 1個、専用ACアダプター 1個、壁取付用ネジ:室内機(親)用(M4×16mm) 2本、玄関子機用(M4×25mm) 2本、玄関子機用小ネジ(M4×18mm) 2本、アンカー 2本、取扱説明書(保証書付、保証期間 1年間) 1部セット内容室内機(親)、玄関子機質量(g)室内機(親):約90(壁掛けスタンド除く)、玄関子機:約230(電池除く)使用温度範囲(℃)【室内機(親)】-10~40/【玄関子機】-10~50外形寸法(mm)室内機(親):120×60×24.4、玄関子機:131×98×33規格ARIB STD-101準拠(標準)消費電力(W)室内機(親)のみ:通話時 0.66、待機時 0.53電源室内機(親):専用ACアダプタ(付属)使用、玄関子機:単3アルカリ乾電池×2本(市販品)保護等級玄関子機のみ:IPX3(防雨型)通信方式時分割多元接続方式(TDMA)電池寿命玄関子機のみ:約1年(通話時間10秒、1日5回の目安)周波数(MHz)1,895.616~1,902.528(1.728Step)消費電流玄関子機のみ:通話時 約77mA、待機時 約20μA通話時間最大3分間(3分間で自動停止)音量調節室内機(親)のみ:呼び出し音量 5段階、通話音量 4段階、着信音量 6段階内容量1個
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12792388DWA20BD
14,820
9,498
10,448(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする