ワイヤレスインターホン ドアホン 室内親機 & 室内子機セット 配線工事不要

ワイヤレスインターホン ドアホン 室内親機 & 室内子機セット 配線工事不要 - DXアンテナワイヤレスインターホン ドアホン 室内親機 & 室内子機セット 配線工事不要 - DXアンテナワイヤレスインターホン ドアホン 室内親機 & 室内子機セット 配線工事不要 - DXアンテナワイヤレスインターホン ドアホン 室内親機 & 室内子機セット 配線工事不要 - DXアンテナワイヤレスインターホン ドアホン 室内親機 & 室内子機セット 配線工事不要 - DXアンテナワイヤレスインターホン ドアホン 室内親機 & 室内子機セット 配線工事不要 - DXアンテナワイヤレスインターホン ドアホン 室内親機 & 室内子機セット 配線工事不要 - DXアンテナワイヤレスインターホン ドアホン 室内親機 & 室内子機セット 配線工事不要 - DXアンテナ

ワイヤレスインターホン室内機(親)と室内機(子)のセット品です
配線工事不要で設置してすぐに使用できます
通信はDECT準拠方式です
通話可能距離は見通しで最大100mです
簡単操作
相互で呼び出し通話ができます
さらに安心の連絡機能として、相手の室内機の通話/終了ボタンを押さなくても、一方的に通話ができたり、呼びかけができます
また、室内機(子)は緊急呼び出しボタン設定しておくと、高齢者等からの緊急呼び出し用として使用可能です
通話音は高音質でクリアで聞き取りやすい
壁面、卓上両方の設置に対応
病床の方の横に置いて使用ができます
室内機(子)は生活防水仕様(IPX4)ですので、濡れた手でも使用できます
電源は室内機(親)が付属の専用ACアダプターを使用します
室内機(子)は付属の充電池パックを電池ケースに入れて、付属の専用アダプターで充電して使用します
充電状態では携帯して使用もできます
別売の増設用玄関子機(DWA20D)を2台、増設用の室内機(子)(DWA20R)を2台追加可能です
家庭内での多彩な呼び出し・通話が可能となり、特に高齢者や病気の方の自宅ライフを安心にする連絡システムが構築できます

仕様【通話可能距離】約100m(見通し)※玄関子機と増設室内機(子):約200m(見通し) 室内機(親)中継による、【増設子機の登録台数】室内機(親)のみ:室内機(子) 3台・玄関子機 2台 登録可能、【着信音】室内機(親):室内機用3種類/玄関子機用2種類/室内機(子):室内機用3種類付属品室内機ボタンラベルシート 2枚、壁掛けスタンド 2個、専用ACアダプター 2個、専用充電池パック 1個、壁取付用ネジ:(M4×16mm) 4本、取扱説明書(保証書付、保証期間 1年間) 1部セット内容室内機(親)、室内機(子)質量(g)室内機(親):約90(壁掛けスタンド除く)、室内機(子):約120(電池含む、壁掛けスタンド除く)使用温度範囲(℃)-10~40外形寸法(mm)各120×60×24.4規格ARIB STD-101準拠(標準)消費電力(W)室内機(親):通話時 0.66、待機時 0.53、室内機(子):待機時 0.1、待機時 0.01電源室内機(親):専用ACアダプタ(付属)使用、室内機(子):専用ニッケル水素電池2.5V 500mAh(付属)、充電用ACアダプタ(付属)※充電時間:最大10時間(満充電まで)保護等級室内機(子)のみ:IPX4(防沫型)通信方式時分割多元接続方式(TDMA)周波数(MHz)1,895.616~1,902.528(1.728Step)待ち受け時間(時間)室内機(子)のみ:約100(満充電時)音量調節呼び出し音量 5段階、通話音量 4段階、着信音量 6段階連続通話時間(時間)最大5※室内機(子)が満充電時/増設用玄関子機との通話は最大3分間(3分間で自動停止)内容量1個
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12792397DWA20BR
15,460
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする