曜日別特売

ワイヤレスインターホン 増設用玄関子機

ワイヤレスインターホン 増設用玄関子機 - DXアンテナワイヤレスインターホン 増設用玄関子機 - DXアンテナワイヤレスインターホン 増設用玄関子機 - DXアンテナワイヤレスインターホン 増設用玄関子機 - DXアンテナワイヤレスインターホン 増設用玄関子機 - DXアンテナワイヤレスインターホン 増設用玄関子機 - DXアンテナワイヤレスインターホン 増設用玄関子機 - DXアンテナワイヤレスインターホン 増設用玄関子機 - DXアンテナ

ワイヤレスインターホン増設用玄関子機です
室内機(親)と玄関子機のセット(DWA20BD)、室内機(親)と室内機(子)セット(DWA20BR)の増設用として使用します
通信はDECT準拠方式です
室内機(親)との通話可能距離は見通しで最大100mです
室内機(子)と呼び出し・通話は室内機(親)を中継しますので、見通し距離は最大200m
通話音は高音質でクリアで聞き取りやすい
通話時間は最大3分間
電源は単3アルカリ乾電池(市販品)2本です
10秒間の通話を1日5回行った場合で約1年使用可能
電池残量が少なくなると、室内機(親)の玄関ランプが赤色点滅してお知らせします
防雨タイプで高級感のあるデザインです
屋外の門柱、玄関に違和感なく設置できます
セット品含めて玄関子機(DWA20D)は合計で2台、増設用の室内機(子)(DWA20R)は合計3台まで増設可能です
増設すると家庭内での多彩な呼び出し・通話が可能となり、特に高齢者や病気の方の自宅ライフを安心にする連絡システムが構築できます

仕様【通話可能距離】室内機(親)間:約100m(見通し)/増設室内機(子)間:約200m(見通し) 室内機(親)中継による付属品壁取付ネジ(M4×25mm) 2本、スイッチボックス用小ネジ(M4×18mm) 2本、アンカー 2本、取扱説明書(保証書付、保証期間 1年間) 1部質量(g)約230(電池除く)使用温度範囲(℃)-10~50外形寸法(mm)131×98×33規格ARIB STD-101準拠(標準)電源単3アルカリ乾電池×2本(市販品)保護等級IPX3(防雨型)通信方式時分割多元接続方式(TDMA)電池寿命約1年(通話時間10秒、1日5回の目安)周波数(MHz)1,895.616~1,902.528(1.728Step)消費電流通話時 約77mA、待機時 約20μA通話時間最大3分間(自動停止)音量調節呼び出し音量 5段階、通話音量 4段階内容量1個
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12792406DWA20D
7,730
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥500/税込¥550

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする