ワイヤレスインターホン ドアホン 増設用室内子機 配線工事不要

ワイヤレスインターホン ドアホン 増設用室内子機 配線工事不要 - DXアンテナワイヤレスインターホン ドアホン 増設用室内子機 配線工事不要 - DXアンテナワイヤレスインターホン ドアホン 増設用室内子機 配線工事不要 - DXアンテナワイヤレスインターホン ドアホン 増設用室内子機 配線工事不要 - DXアンテナワイヤレスインターホン ドアホン 増設用室内子機 配線工事不要 - DXアンテナワイヤレスインターホン ドアホン 増設用室内子機 配線工事不要 - DXアンテナ

ワイヤレス通信で、取り付けが簡単なインターホン
ライフスタイルに合わせて選べる多彩な機能を完備しています
増設用室内機(子)は、ニッケル水素充電池(内蔵)ですので、室内移動が可能です
壁掛スタンド、専用ACアダプター付属
親機1台に対し、室内機(子)3台まで設置可能です
増設することで、宅内コミュニケーションにも利用できる、便利な製品です

仕様【通話可能距離】室内機(親)間:約100m(見通し)/増設室内機(子)間:約200m(見通し) 室内機(親)中継による、【着信音】室内機用3種類付属品室内機ボタンラベルシート 1枚、壁掛けスタンド 1個、充電用ACアダプター 1個、専用充電池パック 1個、壁取付用ネジ:(M4×16mm) 2本、取扱説明書(保証書付、保証期間 1年間) 1部質量(g)約120(電池含む、壁掛けスタンド除く)使用温度範囲(℃)-10~40外形寸法(mm)120×60×24.4規格ARIB STD-101準拠(標準)消費電力(W)待機時 0.1、待機時 0.01電源専用ニッケル水素電池2.4V 500mAh(付属)、充電用ACアダプタ(付属)※充電時間:最大10時間(満充電まで)保護等級IPX4(防沫型)通信方式時分割多元接続方式(TDMA)周波数(MHz)1,895.616~1,902.528(1.728Step)待ち受け時間(時間)約100(満充電時)音量調節呼び出し音量 5段階、通話音量 4段階、着信音量 6段階連続通話時間(時間)最大5(満充電時)※玄関子機との通話は最大3分間(3分間で自動停止)内容量1個
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12792415DWA20R
9,020
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする