曜日別特売

VIGI 4MP屋外用バレット型フルカラーネットワークカメラ

VIGI 4MP屋外用バレット型フルカラーネットワークカメラ - TP-LINKVIGI 4MP屋外用バレット型フルカラーネットワークカメラ - TP-LINKVIGI 4MP屋外用バレット型フルカラーネットワークカメラ - TP-LINK

細かなディテールまで撮影できる4メガピクセルに対応しています。高感度センサーと内蔵のスポットライトLEDにより、真っ暗な環境でも24時間フルカラーで監視可能です。IP66規格の防塵防水性能を有しているので、屋外でも安心して利用できます。設定したエリアへの侵入や境界線越え、カメラタンパリングが発生した際に通知を受け取り、映像を確認できます。画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存することができます。一般的なDC電源に加えてPoE給電にも対応しています。VIGIアプリから手軽に管理可能です。

形状BOX型防塵防水性能あり使用場所屋外内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12793386VIGI C340(4MM)(UN)4mm
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
12793377VIGI C340(6MM)(UN)6mm
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
12793395VIGI C340(2.8MM)(UN)2.8mm
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする