曜日別特売

VIGI 4MPタレット型フルカラーネットワークカメラ

VIGI 4MPタレット型フルカラーネットワークカメラ - TP-LINKVIGI 4MPタレット型フルカラーネットワークカメラ - TP-LINK

細かなディテールまで撮影できる4メガピクセルに対応しています。高感度センサーと内蔵のスポットライトLEDにより、真っ暗な環境でも24時間フルカラーで監視可能です。設定したエリアへの侵入や境界線越え、カメラタンパリングが発生した際に通知を受け取り、映像を確認できます。画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存することができます。一般的なDC電源に加えてPoE給電にも対応しています。VIGIアプリから手軽に管理可能です。

形状ドーム型内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12793420VIGI C440(4MM)(UN)4mm
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
12793429VIGI C440(2.8MM)(UN)2.8mm
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする