曜日別特売

バッテリーコネクタ シングルタイプ 60A,8AWG

バッテリーコネクタ シングルタイプ 60A,8AWG - 日本コネクト工業バッテリーコネクタ シングルタイプ 60A,8AWG - 日本コネクト工業バッテリーコネクタ シングルタイプ 60A,8AWG - 日本コネクト工業

BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。
誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。
これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。
プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。
インシュレータの色を豊富にそろえていますので、現場での使用に便利です。
電線は圧着により行います。
上下左右に連結して使用することも出来ます。
ハウジングは色違いでも嵌合します。

材質インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0サイズM使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600外径(Φmm)11定格電流(A)60材質(ピン)黄銅コンタクト保持力222.2NコンタクトNo.8適合電線範囲 AWG(#)8挿抜力平均:31.0N内容量1箱(2セット)
関連資料:製品図面(0.34MB)
全10種類を絞り込む
10種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44573648BMC1M-8-blkブラック
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44573657BMC1M-8-bluブルー
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44573666BMC1M-8-rレッド
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44573675BMC1M-8-wホワイト
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44573684BMC1M-8-yイエロー
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12795170BMC1M-8-E-blkブラック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
12795179BMC1M-8-E-bluブルー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
12795188BMC1M-8-E-rレッド
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
12795197BMC1M-8-E-wホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
12795206BMC1M-8-E-yイエロー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥650/税込¥715
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥750/税込¥825
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,400/税込¥1,540
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,400/税込¥1,540
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12795170BMC1M-8-E-blk44573648BMC1M-8-blkBMC1M-8-E-blk バッテリーコネクタ シングルタイプ 60A,8AWG 日本コネクト工業 44573648バッテリーコネクタ シングルタイプ 60A,8AWG日本コネクト工業1箱(2セット)
2,998
税込3,298
メーカー品番が変更となりました。
12795179BMC1M-8-E-blu44573657BMC1M-8-bluBMC1M-8-E-blu バッテリーコネクタ シングルタイプ 60A,8AWG 日本コネクト工業 44573657バッテリーコネクタ シングルタイプ 60A,8AWG日本コネクト工業1箱(2セット)
2,998
税込3,298
メーカー品番が変更となりました。
12795188BMC1M-8-E-r44573666BMC1M-8-rBMC1M-8-E-r バッテリーコネクタ シングルタイプ 60A,8AWG 日本コネクト工業 44573666バッテリーコネクタ シングルタイプ 60A,8AWG日本コネクト工業1箱(2セット)
2,998
税込3,298
メーカー品番が変更となりました。
12795197BMC1M-8-E-w44573675BMC1M-8-wBMC1M-8-E-w バッテリーコネクタ シングルタイプ 60A,8AWG 日本コネクト工業 44573675バッテリーコネクタ シングルタイプ 60A,8AWG日本コネクト工業1箱(2セット)
2,998
税込3,298
メーカー品番が変更となりました。
12795206BMC1M-8-E-y44573684BMC1M-8-yBMC1M-8-E-y バッテリーコネクタ シングルタイプ 60A,8AWG 日本コネクト工業 44573684バッテリーコネクタ シングルタイプ 60A,8AWG日本コネクト工業1箱(2セット)
2,998
税込3,298
メーカー品番が変更となりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする