曜日別特売

バッテリーコネクタ デュアルタイプ 80A,6AWG

バッテリーコネクタ デュアルタイプ 80A,6AWG - 日本コネクト工業バッテリーコネクタ デュアルタイプ 80A,6AWG - 日本コネクト工業バッテリーコネクタ デュアルタイプ 80A,6AWG - 日本コネクト工業

BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。
誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。
これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。
プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。
ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。
電線は圧着により行います。

材質銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0サイズM使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600寸法A(mm)39外径(Φmm)14.6寸法D(mm)53.7定格電流(A)80寸法E(mm)24.8寸法B(mm)68寸法C(mm)79.2材質(ピン)黄銅コンタクト保持力1334.5NコンタクトNo.14適合電線範囲 AWG(#)6挿抜力平均:111.2N内容量1箱(2セット)
関連資料:製品図面(0.51MB)
注意
※誤接続防止の為、ハウジングの色が違うと勘合しません。
※ハウジングは電流及びコンタクト品番に関係なく任意にお選びいただけます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44573989BMC2M-14-gグレー
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44573998BMC2M-14-rレッド
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44574007BMC2M-14-yイエロー
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12795504BMC2M-14-E-gグレー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
12795520BMC2M-14-E-rレッド
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
12795529BMC2M-14-E-yイエロー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥650/税込¥715
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥750/税込¥825
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,400/税込¥1,540
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,400/税込¥1,540
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12795504BMC2M-14-E-g44573989BMC2M-14-gBMC2M-14-E-g バッテリーコネクタ デュアルタイプ 80A,6AWG 日本コネクト工業 44573989バッテリーコネクタ デュアルタイプ 80A,6AWG日本コネクト工業1箱(2セット)
7,498
税込8,248
メーカー品番が変更となりました。
12795520BMC2M-14-E-r44573998BMC2M-14-rBMC2M-14-E-r バッテリーコネクタ デュアルタイプ 80A,6AWG 日本コネクト工業 44573998バッテリーコネクタ デュアルタイプ 80A,6AWG日本コネクト工業1箱(2セット)
7,498
税込8,248
メーカー品番が変更となりました。
12795529BMC2M-14-E-y44574007BMC2M-14-yBMC2M-14-E-y バッテリーコネクタ デュアルタイプ 80A,6AWG 日本コネクト工業 44574007バッテリーコネクタ デュアルタイプ 80A,6AWG日本コネクト工業1箱(2セット)
7,498
税込8,248
メーカー品番が変更となりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする