マリンテック
表示器用 埋込パネル
ロッカースイッチ・デジタル表示器・USB充電器用埋込パネル
簡単に取り付け可
金属製:黒色アルミ製プレート(アルマイト処理)
付属品
タッピングネジ 4本
材質
アルミニウム製
寸法(mm)
110×68
タイプ
埋込型
取付け方法
4本のネジで固定
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
穴径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12713157
T30-3
角型タイプ2個・丸型タイプ1個装着可能
角穴:37×21(2か所)、丸穴:30
¥
770
¥
749
¥
824
(税込)
6日以内出荷
返品不可
12713166
T37-3
角型タイプ・ロッカースイッチなど3個装着可能
角穴:37×21
¥
770
¥
749
¥
824
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください