曜日別特売

シンガー2PLYマスク MP オーバーヘッド(頭掛け) 50枚入

シンガー2PLYマスク MP オーバーヘッド(頭掛け) 50枚入 - 宇都宮製作[手袋]シンガー2PLYマスク MP オーバーヘッド(頭掛け) 50枚入 - 宇都宮製作[手袋]シンガー2PLYマスク MP オーバーヘッド(頭掛け) 50枚入 - 宇都宮製作[手袋]

オーバーヘッド(頭掛け)タイプの2層マスクです。
不織布2層でフィルターは入っておりません。
ゴムひもは伸縮性の高いポリウレタン主材料で肌触りやわらかです。
樹脂製ノーズピースにより戸穴の形状にぴったりフィットします。

種別簡易マスク材質(本体)ポリプロピレン、(ノーズピース)ポリエチレン、(ひも)ポリウレタン、ポリエステル内容量1箱(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
構造
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
ひもタイプ
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76203436MP2OHR-WBプリーツ型ホワイト2層フリー95×175オーバーヘッド(頭掛け式)/丸ひも50
オープン
289
318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする