今村紙工
紙製クラフトクッション封筒
全て紙製の為、脱プラ!封かんテープ付き、梱包作業も簡単!簡単に開封出来る為、お客様の手間削減!
用途
書籍、CD・DVD、雑貨小物の配送用として
仕様
封テープ、開封テープ付き
材質
クラフト素材
内面
紙緩衝層65g/m
2
表面
クラフト75g/m
2
郵便番号欄
なし
テープ
あり
窓枠
なし
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12801585
KF-S
1箱(25枚×16セット)
258×197+50
S
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
12801594
KF-M
1箱(25枚×16セット)
348×257+50
M
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
12801610
KF-L
1箱(25枚×8セット)
315×345+50
L
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
12801619
KF-LL
1箱(25枚×8セット)
348×368+50
LL
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください