曜日別特売

キャンパス修正テープつめ替え本体

キャンパス修正テープつめ替え本体 - コクヨキャンパス修正テープつめ替え本体 - コクヨキャンパス修正テープつめ替え本体 - コクヨキャンパス修正テープつめ替え本体 - コクヨキャンパス修正テープつめ替え本体 - コクヨキャンパス修正テープつめ替え本体 - コクヨキャンパス修正テープつめ替え本体 - コクヨ

業界最小クラスのコンパクトな修正テープ
キャンパスノートの紙の色と同色のテープのため、修正したところが目立ちません。
ノートの罫幅に合わせたテープ幅のため、ぴったり修正することができます。A罫・B罫からお選びいただけます。
テープの定着性が良く、きれいに切れる、メタルプレート搭載ヘッドを採用。

テープ長さ(m)6テープ地色キャンパスノートの中紙の色グリーン購入法適合商品タイプ本体(詰替え式)繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12801628TW-MNT3355.5ブルー
275
209
230(税込)
当日出荷
12801637TW-MNT3366.5ピンク
275
209
230(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする