ガバットファイル(活用タイプ・紙製)A4横 1000枚とじ

ガバットファイル(活用タイプ・紙製)A4横 1000枚とじ - コクヨガバットファイル(活用タイプ・紙製)A4横 1000枚とじ - コクヨガバットファイル(活用タイプ・紙製)A4横 1000枚とじ - コクヨガバットファイル(活用タイプ・紙製)A4横 1000枚とじ - コクヨガバットファイル(活用タイプ・紙製)A4横 1000枚とじ - コクヨガバットファイル(活用タイプ・紙製)A4横 1000枚とじ - コクヨガバットファイル(活用タイプ・紙製)A4横 1000枚とじ - コクヨガバットファイル(活用タイプ・紙製)A4横 1000枚とじ - コクヨ

従来からのとじ足を穴に通すのではなく、横から出し入れできる新設計とじ具を採用。書類の抜き差しを簡単かつ容易にします。※とじ具形状はフ-V95シリーズと異なります。
書類を最大10cm幅(約1000枚)まで収容することができます。
書類に合わせて背幅を調整でき収納スペースの効率化に役立ちます。
表紙ととじ具の分別廃棄が可能です。
背幅が伸びて、書類が10cmまでとじられる!とじ足を横から抜き差しでき簡単スピーディにとじれます

材質表紙:色板紙(2枚重ね、古紙パルプ配合)サイズA4-Eタイプヨコ型種類フラットファイル寸法収容:1~100エコマーク認定認定収納枚数1000枚背幅(mm)14~114穴数2穴間隔(mm)とじ穴:80ピッチグリーン購入法適合外寸法(高さH×幅W)(mm)216×307エコマーク認定番号17 112 234内容量1冊
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12801698フ-VB95G
560
499
549(税込)
当日出荷
12801707フ-VB95Pピンク
560
499
549(税込)
翌々日出荷
12801689フ-VB95B
560
499
549(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ年末セール最大約40%OFF 最大約40%OFFの超お買い得品が満載!12/26(金)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする