イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
クリンスパッターS
溶接後、簡単に洗浄ができます。
PPTR、有機則非該当品です。
用途
SUS(ステンレス)用
容量(kg)
5
乾燥時間(分)
15
塗膜状態
白色粉体
危険物の類別
非危険物
内容量
1缶(5kg)
注意
※塗膜を除去しないで直接塗装すると剥がれます。塗膜を除去後は、塗装可能です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12821989
20623
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください