曜日別特売

インバーター制御直流アーク溶接機(電撃防止機能付)ライトアーク

インバーター制御直流アーク溶接機(電撃防止機能付)ライトアーク - IKURATOOLS(育良精機)

溶接品質向上につながる機能搭載の小型軽量溶接機です。
静電気雷電圧変動他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護するEMS対策商品です。
インバーター制御直流出力により安定した溶接が可能です。
低消費電力を実現します。
電撃防止機能搭載で無負荷時に電圧を低減し安全性を高めます。
フロントパネルでON(黄色点火)、OFF(消灯)の切替が可能です。
アークスタート(A)機能搭載で溶接開始時の出力電流を短時間上げ、アークスタート性を向上させます。0~100Aまで設定可能です。
ダウンスロープ(S)機能搭載でアークスタート電流から溶接電流までの時間を設定できます。
溶接時の電流を15~200Aまで設定可能です。
アークフォース(A)機能搭載でアーク溶接棒の溶着およびアーク切れを低減させ、アークの安定性を高めます。0~50Aまで設定可能です。
ブレーカースイッチ採用でロッカースイッチに比べ、耐久性、安全性を高めます。
冷却方式に二層構造を採用することで電磁部品等が搭載されている精密エリアには粉塵が入りにくくなり、耐久性が向上しました。
内部部品を上下で二層構造にすることで、メンテナンス性が向上し、修理やメンテナンスにかかる時間を短縮します。

付属品入力ケーブル(3芯)3.5mm2 ー3m、出力端子用絶縁カバー質量(kg)9.5出力調整範囲:15~200A定格入力電圧(V)単相200外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×430×326定格入力電流(A)60定格使用率(%)30定格負荷電圧(V)28.5無負荷電圧(V)(電撃防止機能ON)13、(電撃防止機能OFF)80定格入力12kVA/6.5kW内容量1台
注意
※アース線は必ず接地して下さい。
・ホルダー付ケーブル、アースクリップ付ケーブルは別売りとなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12822120ISK-LS200S2
132,000
109,800
120,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アーク溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする