あかしや
大人の書道セット
初めての方にも再開する方にもオススメ。
本格的な道具を揃えた大人の書道セットです。
ゴムバンド付きで書道教室等にも持ち運びいただけます。
用途
書道セット
仕様
越前塗
色
ローズ
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12802249
AR-09SR
特大
1547
175×305×35
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
12802258
AR-10SR
小
585
90×252×31
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください