硯箱

硯箱 - あかしや硯箱 - あかしや硯箱 - あかしや硯箱 - あかしや硯箱 - あかしや

越前塗で高級感のある硯箱です。
仕切りがなく自由にお使いいただけます。

用途硯箱仕様越前塗サイズ特大質量(g)520寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×292×35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12802267ARK-08SA
12,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書道用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする