硯箱

硯箱 - あかしや硯箱 - あかしや硯箱 - あかしや硯箱 - あかしや硯箱 - あかしや硯箱 - あかしや硯箱 - あかしや硯箱 - あかしや

越前塗で高級感のある硯箱です。

用途硯箱仕様越前塗ローズ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12802276ARK-09SR五三寸硯収納用特大500175×305×35
オープン
9,298
10,228(税込)
8日以内出荷
12802285ARK-10SR三五度硯収納用22090×252×31
オープン
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書道用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする