あかしや
硯箱
自宅でも外出先でもご愛用いただけるコンパクトな硯箱です。
用途
硯箱
仕様
越前塗
適合
三五度硯収納用
色
黒
サイズ
小
質量(g)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×200×30
フタ
スライド式開閉
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12802294
ARK-03SH
花丸文
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
12802310
ARK-04ST
とんぼ
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
12802319
ARK-05SU
うろこ
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
12802328
ARK-08SC
鳥獣戯画
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください