コクヨ
タックタイトル(樹脂ラベル)ファイルタイトル用
タイトルブレーン対応の樹脂ラベルです。(白・ツヤ消し)
リングファイルやチューブファイルなどで背幅が15mm以上のファイルのタイトル作成に便利なサイズです。
インクリボンは、樹脂用をお使いください。
用途
PP素材のファイルなどにもしっかり貼れる強粘着。水に強いフィルムタイプ。
色
白
種類
無地・表紙タイトルサイズ
No.
CY
ラベルサイズ(mm)
12×120
内容量
1袋(6片×10シート)
注意
※インクリボンは、樹脂用(NS-TBR2)をお使いください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12802678
タ-S70-54W
¥
610
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください