曜日別特売

タックタイトル(樹脂ラベル)ファイルタイトル用

タックタイトル(樹脂ラベル)ファイルタイトル用 - コクヨタックタイトル(樹脂ラベル)ファイルタイトル用 - コクヨタックタイトル(樹脂ラベル)ファイルタイトル用 - コクヨタックタイトル(樹脂ラベル)ファイルタイトル用 - コクヨタックタイトル(樹脂ラベル)ファイルタイトル用 - コクヨ

タイトルブレーン対応の樹脂ラベルです。(白・ツヤ消し)
リングファイルやチューブファイルなどで背幅が15mm以上のファイルのタイトル作成に便利なサイズです。
インクリボンは、樹脂用をお使いください。

用途PP素材のファイルなどにもしっかり貼れる強粘着。水に強いフィルムタイプ。種類無地・表紙タイトルサイズNo.CZラベルサイズ(mm)15×120内容量1袋(5片×10シート)
注意
※インクリボンは、樹脂用(NS-TBR2)をお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12802687タ-S70-55W
610
509
560(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベルプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする