スタディライト B5漢字探究ノート

スタディライト B5漢字探究ノート - 日本ノートスタディライト B5漢字探究ノート - 日本ノートスタディライト B5漢字探究ノート - 日本ノートスタディライト B5漢字探究ノート - 日本ノートスタディライト B5漢字探究ノート - 日本ノートスタディライト B5漢字探究ノート - 日本ノートスタディライト B5漢字探究ノート - 日本ノートスタディライト B5漢字探究ノート - 日本ノート

従来よりも12%軽量! さらさら書ける軽いノート
中紙には、従来よりも平滑度が高く(メーカー比)、 裏抜けしにくいオリジナルペーパーを使用
本文罫は、日本漢字能力検定協会との協業により、新規罫を開発
表紙デザインには、学びのシーンを生き生きと描いたイラストを使用

枚数301ページ1字製本糸綴じ科目国語内容量1冊
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×高さH)(mm)
対象
適合年齢(歳)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12802459LRK1セミB5179×252小学1~2年生(レベル1)小学1年生、小学2年生向け
210
189
208(税込)
3日以内出荷
12802468LRK2セミB5179×252小学3年生~(レベル2)小学3年生、小学4年生、小学5年生、小学6年生向け
210
189
208(税込)
3日以内出荷
12802477LRHK1ハーフ179×126小学1~2年生(レベル1)小学1年生、小学2年生向け
140
129
142(税込)
4日以内出荷
12802486LRHK2ハーフ179×126小学3年生~(レベル2)小学3年生、小学4年生、小学5年生、小学6年生向け
140
129
142(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする