曜日別特売

大正浪漫ハイカラインキ

大正浪漫ハイカラインキ - 寺西化学大正浪漫ハイカラインキ - 寺西化学大正浪漫ハイカラインキ - 寺西化学大正浪漫ハイカラインキ - 寺西化学大正浪漫ハイカラインキ - 寺西化学大正浪漫ハイカラインキ - 寺西化学大正浪漫ハイカラインキ - 寺西化学大正浪漫ハイカラインキ - 寺西化学

大正五年創業当時、寺西化学工業の看板商品は筆記用インキでした。世の中に彩りを提供し、生活に貢献したいという当時の夢は今も変わりません。
夢見ることで激動の時代を乗り越えた大正時代の人々のように、当時からの私たちの想いを今一度インキビンに込めました。
106年の歴史が生んだ万年筆インキ【日本製】
幅広く使いやすい水性染料インキ
大正浪漫を連想させる全12色
色見本になる吊タグ付

寸法(mm)44×44×70容量(mL)40質量(g)120繰り返し・詰め替え対応内容量1個(40mL)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12802565TRH-40ML-T68クラッシーバーガンディ
1,700
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
12802574TRH-40ML-T69スモーキーネイビー
1,700
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
12802590TRH-40ML-T70エモーショナルオリーブ
1,700
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
12802599TRH-40ML-T71イノセントモーブ
1,700
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする