アーテック[学校教材・教育玩具]
猫忍者ニャンジャのお宝大作戦
手裏剣を飛ばしてじょうずにニャンジャを動かそう
1~2人用
材質:EVA,紙。サイズ:台紙:297×630mm、EVAシート:180×140×10mm、シール:100×100mm。セット内容:本体×1
用途
幼児教育や知育あそび、楽しみながら学ぶ活動やワークショップに。
セット内容
本体×1
材質
EVA、紙
人数
1~2人用
寸法(cm)
15×20
包装形態
PP袋
適合年齢(歳)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12803080
9449
オープン
¥
237
¥
261
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください