アーテック[学校教材・教育玩具]
めいたんていしろくまーんにっぽん
にっぽん各地にちらばったお宝「おうごんのにっぽん」を集める旅へ
方言や地図の形も学べる めいろ・絵さがし・パズル
材質:紙。サイズ:B5、16ページ。セット内容:本体×1
用途
遊びながら学ぶ知育絵本・ゲームブックやワークショップ用として。
セット内容
本体×1
材質
紙
寸法(cm)
27×19×0.3
包装形態
PP袋
適合年齢(歳)
3
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12803098
9459
オープン
¥
210
¥
231
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください