アーテック[学校教材・教育玩具]
大冒険!ねこのおへや脱出パズル
ねこをお部屋から出してあげよう!スライドする順番を考えるパズルピースの裏面は絵合わせパズル!
セット内容
本体×1
材質
EVA+紙
人数
2~4人用
寸法(cm)
25×25×1
包装形態
PP袋
適合年齢(歳)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12803150
9481
オープン
¥
355
¥
391
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください