曜日別特売

じょうずに伝えて!ふくわらいゲーム

じょうずに伝えて!ふくわらいゲーム - アーテック[学校教材・教育玩具]じょうずに伝えて!ふくわらいゲーム - アーテック[学校教材・教育玩具]じょうずに伝えて!ふくわらいゲーム - アーテック[学校教材・教育玩具]

伝言ゲームとふくわらいの2種類の遊び方ができる
アンプラグドプログラミング・トイシリーズのふくわらいゲームです。カードに描かれた顔を、顔パーツの特徴や置く位置を説明し、完成させる伝言ゲームです。●アンプラグドプログラミング・トイシリーズについて:パソコンやタブレットなどのデジタル端末を使用せず、遊びの中で自然にプログラミング的思考を育成することができるシリーズです。この商品は、説明を元に正解の顔パーツを探して、顔をつくるというものです。
材質:紙。サイズ:お題カード :87×57mm、輪郭カード:150×150mm、顔・コマパーツシート:295×210mm、得点シート:250×210mm。セット内容:お題カード ×20、輪郭カード×4、顔・コマパーツシート×2、得点シート×1

用途グループ活動・休み時間の室内遊び・コミュニケーション促進やワークショップに。セット内容顔パーツ48枚材質人数3~4人用寸法(cm)23×33.5包装形態ヘッダー付OPP袋適合年齢(歳)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1280320411682
オープン
300
330(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする