アーテック[学校教材・教育玩具]
ぴかぴかエアプレーン
ぴかぴか光りながら空を飛ぶきれいなひこうき
電池内蔵(電池交換はできません)
材質:EPE,PP。サイズ:460×120×50mm。セット内容:本体×1
用途
幼児教育や知育あそび、楽しみながら学ぶ活動やワークショップに。
セット内容
本体×1
材質
EPE、PP
寸法(cm)
46×12×5
包装形態
OPP袋
適合年齢(歳)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12803360
11741
オープン
¥
328
¥
361
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください