アーテック[学校教材・教育玩具]
おふろであひるめくり
お風呂に浮かべて「イイあひる」だけをめくろう
材質:EVA。サイズ:EVAシート:200×200×5mm。セット内容:EVAシート×2
用途
幼児教育や知育あそび、楽しみながら学ぶ活動やワークショップに。
セット内容
EVAシート×2
材質
EVA
寸法(cm)
21×21
包装形態
PP袋
適合年齢(歳)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12803378
11748
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください