アーテック[学校教材・教育玩具]
ぴったんこキャッチ アニマルズ
吸盤のボールがミットにぴったんこ
ミット2枚とボールのセット
材質:PP,PVC。サイズ:ミット:Φ177×15mm、ボール:Φ60mm。セット内容:ミット×2、ボール×1
用途
幼児教育や知育あそび、楽しみながら学ぶ活動やワークショップに。
セット内容
ミット×2、ボール×1
材質
PP、PVC
寸法(cm)
18×18×6
包装形態
OPP袋
適合年齢(歳)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12803448
11760
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください