アーテック[学校教材・教育玩具]
木製おさんぽヒヨコ
ひも付なので一緒にお散歩ができる
材質:MDF+カエデ。サイズ:115×100×55mm、ひもの長さ:約655mm。セット内容:本体×1
用途
幼児教育や知育あそび、楽しみながら学ぶ活動やワークショップに。
セット内容
本体×1
材質
MDF+カエデ
寸法(cm)
13×12×6
包装形態
OPP袋
適合年齢(歳)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12803457
11761
オープン
¥
628
¥
691
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください