曜日別特売

こてんぱんエイリアン

こてんぱんエイリアン - アーテック[学校教材・教育玩具]こてんぱんエイリアン - アーテック[学校教材・教育玩具]こてんぱんエイリアン - アーテック[学校教材・教育玩具]こてんぱんエイリアン - アーテック[学校教材・教育玩具]こてんぱんエイリアン - アーテック[学校教材・教育玩具]

パンチ、キック、ビームをうまく繰り出してエイリアンを倒す神経衰弱風ゲーム
かわいいエイリアンを倒す、神経衰弱風のカードゲームです。自分のターンでタイルをめくって攻撃タイルが出たとき、攻撃カードの上にいるエイリアンの色とカードの攻撃型が一致していればエイリアンを倒すことができます。ブラックホールをめくってしまうと手元のエイリアンがすべて没収となります。その他連続攻撃やイベントカードなどのゲーム要素が沢山あります。エイリアンを沢山倒した人が勝ちのゲームです。
材質:紙、EVA。サイズ:エイリアン・ブラックホールEVAシート:50×50×5mm、カード:36×36mm、タイル:Φ35mm、白旗タイル:35×40mm。セット内容:エイリアンフィギュア(EVA)×4、ブラックホール(EVA)×1、攻撃カード×24、反撃カード×18、イベントカード×6、タイル×14、白旗タイル×4、説明書×1

用途学習ゲーム・言葉あそび・国語力や知識を育むカードゲームやワークショップに。セット内容エイリアンフィギュア(EVA)×5、攻撃カード×24、反撃カード×18、イベントカード×6、タイル×14、白旗タイル×4、説明書×1材質紙、EVA寸法(cm)16×9.7×3包装形態ヘッダー付化粧箱適合年齢(歳)6~内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1280347511765
オープン
600
660(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする