曜日別特売

アニマルキューブパズル

アニマルキューブパズル - アーテック[学校教材・教育玩具]アニマルキューブパズル - アーテック[学校教材・教育玩具]アニマルキューブパズル - アーテック[学校教材・教育玩具]

6種類の絵合わせが楽しめるキューブパズル
9ピース
材質:PP。サイズ:キューブサイズ:35×35mm。セット内容:本体×1

用途幼児教育や知育あそび、楽しみながら学ぶ活動やワークショップに。仕様9ピースセット内容本体×1材質PP寸法(cm)11×11×3.5包装形態OPP袋適合年齢(歳)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1280371911794
オープン
419
461(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロック/パズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする