曜日別特売

ぴょこぴょこぜんまいニワトリ

ぴょこぴょこぜんまいニワトリ - アーテック[学校教材・教育玩具]

ぴょこぴょこ動くかわいいにわとり
ゼンマイを回して置くと歩き出す
材質:ABS。サイズ:75×70×90mm。セット内容:本体×1

用途幼児教育や知育あそび、楽しみながら学ぶ活動やワークショップに。セット内容本体×1材質ABS寸法(cm)7.5×7×9包装形態OPP袋適合年齢(歳)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1280374611797
オープン
228
251(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする