アーテック[学校教材・教育玩具]
おとぎばなしプロジェクター2
大人気! おとぎばなしプロジェクターの第2弾!おとぎ話が楽しめる小冊子付!
仕様
電池内蔵、フィルム3つ付
セット内容
プロジェクター本体×1、フィルム×3、小冊子×1
材質
PP
内容
収録内容:シンデレラ、ブレーメンのおんがくたい、おむすびころりん
寸法(cm)
5×13
包装形態
PP袋
適合年齢(歳)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12803755
11798
オープン
¥
500
¥
550
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください