アーテック[学校教材・教育玩具]
めざせ!たんてい ちびくまーん2
めいろ・絵さがし・点つなぎなど、いろいろな遊びが楽しめる第2弾
全16ページ
材質:紙。サイズ:A5、16ページ。セット内容:本体×1
用途
遊びながら学ぶ知育絵本・ゲームブックやワークショップ用として。
セット内容
本体×1
材質
紙
寸法(cm)
16.5×22×0.3
包装形態
PP袋
適合年齢(歳)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12803886
11822
オープン
¥
182
¥
200
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください