アーテック[学校教材・教育玩具]
木製パズル みつばち
かわいいみつばち柄のかんたんパズル
4ピース
材質:MDF。サイズ:150×150×10mm。セット内容:本体×1
用途
幼児教育や知育あそび、楽しみながら学ぶ活動やワークショップに。
仕様
4ピース
セット内容
本体×1
材質
MDF
寸法(cm)
15×15
包装形態
PP袋
適合年齢(歳)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12803929
11836
オープン
¥
455
¥
501
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください