セブンティエイト
ハンマー仕様SK材刃ケレン棒
溶接、切断、塗装処理工具です。
溶接、切断の現場で役立つSK85製のスパッタ、ノロ、塗装、サビ用の除去用ケレン棒です。
グリップエンドからのハンマー打ち可能モデルです。
用途
溶接スパッタ除去、塗装ハガシ剥離、コンクリートハツリ、サビの除去
材質(刃)
SK材
内容量
1丁
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
刃幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12804315
MO-101
250
400
50
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
12804324
MO-102
320
470
50
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
12804340
MO-103
250
330
25
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
SK刃材ケレン棒【商品紹介】 株式会社セブンティ・エイト
参考になった