超硬刃付ケレン棒ハンマータイプ

超硬刃付ケレン棒ハンマータイプ - セブンティエイト超硬刃付ケレン棒ハンマータイプ - セブンティエイト超硬刃付ケレン棒ハンマータイプ - セブンティエイト

従来型のハンマー打ち可能タイプの超硬刃タイプです。
ハツリ、除去の性能をアップさせ、作業効率が向上。
刃形状は除去性能の良い両刃のWケレンタイプです。

用途溶接スパッタ除去、塗装ハガシ剥離、コンクリートハツリ、サビの除去材質(刃)超硬内容量1丁
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
刃幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12804349MO-10625040050
オープン
8,398
9,238(税込)
当日出荷
12804358MO-10725033025
オープン
7,798
8,578(税込)
当日出荷
12804367MO-10832060080
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

MO-106 【商品紹介】 株式会社セブンティ・エイト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする