溶接ペンチ

溶接ペンチ - セブンティエイト

30年以上、世界各国で愛用されるヒット商品です。
従来型のCO2半自動溶接専用ペンチです。

用途ワイヤーの引出しや切断、ノズルの脱着、絶縁筒の着脱、チップ着脱、内外部のスパッタ除去、ノズル先端や外部のスパッタ除去。内容量1丁
注意
※ノズル内外のスパッタ除去は、トーチよりノズルを外して行って下さい。
※切断物を切る時に、破片が飛び散る恐れがありますので、切断片の飛ぶ方向の安全を確認して切断して下さい。
※ピアノ線の切断はできません。
※安全の為、保護眼鏡、手袋を着用して下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12804376MO-08210280
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
26747168MO-09190170
3,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする